My Favorites
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Lindapter
Soluciones de conexión para construcciones de acero
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Hexagon head)
61945
61945.100.055
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
Lindapter Hollow section solutions, hexagon Acero Galvanizado caliente M10X55
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Lindapter
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M10
Longitud
49 mm
Marca
Lindapter
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
97
Info
Seguridad w.l.1
= Carga de trabajo segura de tensión (5:1) (kN).
Seguridad w.l.2
= Carga de trabajo segura de corte simple (5:1) (kN).
El Hollo-Bolt hexagonal simplemente se inserta, a través de la estructura de acero (el extremo del cono primero), en un agujero pre-perforado. Agarrar el collar del Hollo-Bolt con una llave abierta, y con una llave dinamométrica calibrada, apretar el perno hexagonal con el par de apriete indicado en la tabla de arriba.
El par de apriete recomendado crea una carga de sujeción limitada en el conjunto, la conexión puede
not
se comparará con un ensamblaje normal de tornillo/tuerca.
Antes de apretar, asegúrate de que los materiales que se van a conectar estén en contacto.
Hay amplia información disponible en el sitio web de Lindapter.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
d1
29
Gama de apriete
3-22
H
12.5
Agujero ø
18
L (mm)
49
S
17.75
s1
17
s2
24
Safe w.l.1
8.5
Safe w.l.2
10
Torque (Nm)
45
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
61945.100.055
EAN
5051324005962
UBB
500614479540
UNSPSC
31162905
Artículo del fabricante nr
HB10-1HDG
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional