Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos ojo & eje
Tornillos de Cáncamo
Tornillos de Cáncamo métrico
55941
55941.060.001
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
Lifting eye bolt Acero inoxidable (Inox) A4 cast M6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
23
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M6
Longitud
13 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
23
Info
These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standardcast
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
L (mm)
13
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
55941.060.001
EAN
8715494635684
UBB
500634479371
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD