Medio
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
Medio
09610
09610.120.040
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
Latón M12X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Latón
Rosca
Métrica
Info
Profundidad de perforación = parte de fijación + Capa de revestimiento + longitud del enchufe + 10 mm.
Longitud del tornillo = parte de fijación + Capa de revestimiento + longitud del enchufe.
Se aconseja tomar un factor de seguridad.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
40 mm
Material
Latón
Rosca
Métrica
Info
Profundidad de perforación = parte de fijación + Capa de revestimiento + longitud del enchufe + 10 mm.
Longitud del tornillo = parte de fijación + Capa de revestimiento + longitud del enchufe.
Se aconseja tomar un factor de seguridad.
Dimensiones
Hormigón ≥ C20/25
2.2
d-D
M12
d2
15.5
Agujero ø
15
L (mm)
40
m
40
P
1.75
Piedra ≥ 15 N/mm2
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
09610.120.040
EAN
8715492565945
UBB
950372029591
UNSPSC
31162400
Descargar información adicional