Accesorios de armarios
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
2G229125
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
La-Ka-Pe Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP grey
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2G229125
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.25
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.25
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
0.5
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
85
Altura interior (mm)
43
Anchura exterior (mm)
102
Altura exterior (mm)
50
Profundidad exterior (mm)
90
Profundidad interior (mm)
70
Marca
La-ka-pe
Codigo SA
Ver
Type
PLK-5-GRAU
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2G229125
EAN
4031022006745
UBB
500581370482
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449439