Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
2A487003
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
La-Ka-Pe Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP grey
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2A487003
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
16.5
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
16.5
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
40
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
273
Altura interior (mm)
135
Anchura exterior (mm)
315
Altura exterior (mm)
150
Profundidad exterior (mm)
500
Profundidad interior (mm)
432
Marca
La-ka-pe
Codigo SA
Ver
Type
PLK-1C-GRAU
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2A487003
EAN
4031022003072
UBB
500581311734
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449409