text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Semi-open storage bins LK L160/140xW105xH75 mm PS green


Artículo No. 8R805834
Color Verde
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 2.6
Embalado por 1

Especificaciones

Color Verde
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 2.6
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 87
Altura interior (mm) 62
Anchura exterior (mm) 105
Altura exterior (mm) 75
Profundidad exterior (mm) 160
Profundidad interior (mm) 135
Marca La-ka-pe
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8R805834
EAN 4031022005588
UBB 500583606404
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr LK4 GRÜN
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.