Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
5G237801
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
La-Ka-Pe Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP blue
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5G237801
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.25
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.25
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
0.5
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
85
Altura interior (mm)
43
Anchura exterior (mm)
102
Altura exterior (mm)
50
Profundidad exterior (mm)
90
Profundidad interior (mm)
70
Marca
La-ka-pe
Codigo SA
Ver
Type
PLK-5-BLAU
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G237801
EAN
4031022006714
UBB
500582409669
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449436