Conectores aislados
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
Conectores & terminales
Terminales
Conectores aislados
3F173547
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
Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 1.5mm² Polipropileno Negro 8mm Manguito
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3F173547
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Tipo de construcción
Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Tipo de construcción
Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²)
1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polipropileno (PP)
AWG
16
Marca
Knipex
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3F173547
EAN
4003773076643
UBB
500641806368
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
97 99 373