text.skipToContent text.skipToNavigation

Notice! Starting July 14, shipping costs will be updated. Details available in News.

Knipex Relay Adjustable Flat Nose Pliers 27mm Straight Tip 1-Component Handle Steel 125mm


Szczypce płaskie precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania, zginania i regulacji. Końcówki precyzyjnie szlifowane. Gładkie powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Okrągłe, spiczaste szczęki do zaginania pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (D): 8,0 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.0mm- Długość szczęk (B): 27.0mm- Szerokość główki (A): 14.5mm

Article number K1037.340.125
Izolowany Tak
Długość (m) 125
Materiał Stal
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Packed per 1

Specifications

Izolowany Tak
Długość (m) 125
Materiał Stal
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 75
Kod towaru 8203200000
Type Relay Adjustable Flat Nose Pliers

Description

Szczypce płaskie precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania, zginania i regulacji. Końcówki precyzyjnie szlifowane. Gładkie powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Okrągłe, spiczaste szczęki do zaginania pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (D): 8,0 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.0mm- Długość szczęk (B): 27.0mm- Szerokość główki (A): 14.5mm

Article numbers

Article number K1037.340.125
EAN 4003773043652
UBB 419100240862
UNSPSC 27112126
Manufacturer article nr  37 43 125
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.