text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Casquillo Doble Alambre 2 x 0.75mm² Polipropileno Gris 8mm Manguito


Férulas de alambre doble Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 2x 0,75 mm². Contenido: 200 piezas. Color: gris. AWG218Color grisL115mmL28mmd11.7mmd22.8mmd35mmS10.15mmS20.25mmCantidad200AislamientoPPMaterialCobreSuperficieEstañado

Artículo No. 2P502407
Color Gris
Longitud del manguito (mm) 8
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Longitud del manguito (mm) 8
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 0.75
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
AWG 18
Marca Knipex
Codigo SA 85369010

Descripción

Férulas de alambre doble Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 2x 0,75 mm². Contenido: 200 piezas. Color: gris. AWG218Color grisL115mmL28mmd11.7mmd22.8mmd35mmS10.15mmS20.25mmCantidad200AislamientoPPMaterialCobreSuperficieEstañado

Números de artículo

Artículo No. 2P502407
EAN 4003773076629
UBB 500641805949
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 371
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.