text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortapernos compacto Knipex CoBolt® plastificado negro atramentizado 200 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficiente diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Cabezal acodado 20° con barra de unión en un lado y filo de corte diagonal para un corte casi a ras, con espacio para agarre. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6mm

Referência K1071.121.201
Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 335
Codigo SA
Embalado por 1

Especificações

Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 335
Codigo SA
Type 20° Angled Bolt Cutter in Blister

Descrição

KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficiente diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Cabezal acodado 20° con barra de unión en un lado y filo de corte diagonal para un corte casi a ras, con espacio para agarre. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6mm

Números do artigo

Referência K1071.121.201
EAN 4003773067054
UBB 500504384933
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 71 21 200 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.