Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
8U887275
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
Klingspor Hoja de diamante DT 910 A Diamond 450X3,7X25,4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8U887275
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
3.7
Número máximo de revoluciones (1/min)
4300
Diámetro del disco (mm)
450
Apto para asfalto
Sí
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
3.7
Número máximo de revoluciones (1/min)
4300
Diámetro del disco (mm)
450
Apto para asfalto
Sí
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Apto para piedra natural
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
25.4
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
3.7
Altura del segmento (mm)
12
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
30
Marca
Klingspor
Codigo SA
Ver
Model
DT 910 A Special
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U887275
EAN
4014855217526
UBB
500636777640
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325161