text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 U Diamond 450X3,6X25,4


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Artículo No. 1H838798
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.6
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 32
Marca Klingspor
Codigo SA
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Números de artículo

Artículo No. 1H838798
EAN 4014855217670
UBB 500636779885
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325176
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.