Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
7Y472733
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
Klingspor Hoja de diamante DT 350 U Diamond 180X2,6X22,23
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7Y472733
Espesor (mm)
2.6
Diámetro del disco (mm)
180
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.2
Anchura del segmento (mm)
42
Altura del segmento (mm)
10
Segmentación
Dentado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Espesor (mm)
2.6
Diámetro del disco (mm)
180
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.2
Anchura del segmento (mm)
42
Altura del segmento (mm)
10
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
11
Marca
Klingspor
Codigo SA
Ver
Model
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Y472733
EAN
4014855290703
UBB
500695751452
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
336216