text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de láminas 125X22,23 K120


Disco de fibra sintética multiuso de alta calidad - Especialmente apto para mecanizado de cordones de soldadura en acero inoxidable - Acabado uniforme durante toda su vida útil - Desbaste y acabado en un paso

Artículo No. S0567.125.120
Forma Otro
Número máximo de revoluciones 12200
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco 125
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Otro
Número máximo de revoluciones 12200
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco 125
Material del soporte Tela no tejida
Granulación 120
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Diámetro del agujero 22.23
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 120
Finura de la tela no tejida Finura muy fina
Model Conical 12°

Descripción

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. S0567.125.120
EAN 4014855181728
UBB 500623172060
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 312561
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.