text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Retaining cables with eye and crimp terminal Acero inoxidable 300MM


Artículo No.
Marca Kipp
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 3.1
Info Material: Cable acero inoxidable. Terminal de aluminio de grapa y pinza.Versión: Cable plástico revestido.Nota: Con el cable de retención y aro (K0367) pinos esféricos (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) se puede proteger para que no se puedan perder. Un tornillo M5 se utiliza para fijar el cable de retención. Temperatura de aplicación: +80 °C.
Codigo SA
Embalado por 15
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 3.1
Info Material: Cable acero inoxidable. Terminal de aluminio de grapa y pinza.Versión: Cable plástico revestido.Nota: Con el cable de retención y aro (K0367) pinos esféricos (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) se puede proteger para que no se puedan perder. Un tornillo M5 se utiliza para fijar el cable de retención. Temperatura de aplicación: +80 °C.
Codigo SA

Dimensiones

L 300

Números de artículo

Artículo No. 58655.300.001
EAN 4059245025138
UBB 500689929452
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0367.0300

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.