text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido 4MM


Artículo No.
Marca Kipp
D1_MM 8
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 10.4
Info Material: Manguito roscado acero inoxidable 1.4305 Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se desliza bajo el mango en forma de seta para que los pines de soporte encajen en la ranura.
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
D1_MM 8
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 10.4
Info Material: Manguito roscado acero inoxidable 1.4305 Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se desliza bajo el mango en forma de seta para que los pines de soporte encajen en la ranura.
Codigo SA

Dimensiones

D 4
D1 8
D2 18
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 4
L1 21
L2 13.5
L 38.5
P 1
SW 13

Números de artículo

Artículo No. 58605.000.004
EAN 4059245015153
UBB 500689882321
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0343.12004

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.