Machine parts
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
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, sin collar, con tuerca de bloqueo
58603
58603.000.004
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
KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido 4MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
D1_MM
8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado acero inoxidable 1.4305 Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se desliza bajo el mango en forma de seta para que los pines de soporte encajen en la ranura.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 4
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
D1_MM
8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado acero inoxidable 1.4305 Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se desliza bajo el mango en forma de seta para que los pines de soporte encajen en la ranura.
Dimensiones
D
4
D1
8
D2
18
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1.3
H
4
L1
21
L2
13.5
L
38.5
P
1
SW
13
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58603.000.004
EAN
4059245014811
UBB
500689880754
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0343.02004