Pomos con agarre, con pino roscado , sin collar, con tuerca de bloqueo
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
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, con pino roscado , sin collar, con tuerca de bloqueo
58616
58616.000.003
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, with locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido 3MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
D1_MM
6
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado de acero inoxidable 1.4305 Pin de indexación 1.4034.Versión: Pin de indexación endurecido, pulido y brillante.Nota: Los émbolos de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a fuerzas laterales. Una nueva posición de bloqueo sólo se puede establecer después de que el pasador se ha desbloqueado. Se pueden colocar agarres especiales en el pasador roscado saliente. Esto pin es también adecuado para el accionamiento automático, por ejemplo, mediante un cilindro neumático controlado por programa o por control remoto con cables Bowden. Se puede suministrar una arandela para ayudar a enroscar los émbolos de indexación. La arandela se desliza por debajo del pomo en forma de hongo desenganchado para que los pasadores portadores se enganchen en la ranura.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 4
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
D1_MM
6
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado de acero inoxidable 1.4305 Pin de indexación 1.4034.Versión: Pin de indexación endurecido, pulido y brillante.Nota: Los émbolos de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a fuerzas laterales. Una nueva posición de bloqueo sólo se puede establecer después de que el pasador se ha desbloqueado. Se pueden colocar agarres especiales en el pasador roscado saliente. Esto pin es también adecuado para el accionamiento automático, por ejemplo, mediante un cilindro neumático controlado por programa o por control remoto con cables Bowden. Se puede suministrar una arandela para ayudar a enroscar los émbolos de indexación. La arandela se desliza por debajo del pomo en forma de hongo desenganchado para que los pasadores portadores se enganchen en la ranura.
Dimensiones
D
3
D1
6
D2
2
F1 = springiness beginning in N
4.5
F2 = springiness end in N
10
F x 30°
0.8
H
3.5
L1
17
L2
3.5
L
24
P
0.75
SW
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58616.000.003
EAN
4059245016310
UBB
500689888286
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0345.02903