Machine parts
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, con pino roscado , con tuerca de bloqueo
58593
58593.000.004
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido 4MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
D1_MM
8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
11.1
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4305.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el pino roscado saliente. Este pino también es adecuado para la actuación automática, por ej. cilindro neumático programable o por control remoto usando cables Bowden.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Marca
Kipp
D1_MM
8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
11.1
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4305.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el pino roscado saliente. Este pino también es adecuado para la actuación automática, por ej. cilindro neumático programable o por control remoto usando cables Bowden.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D
4
D1
8
D2
3
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
15
L2
6
L3
7
L4
13
L
32
P
1
SW1
10
SW2
13
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58593.000.004
EAN
4059245014156
UBB
500689874575
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0341.12004
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando