Machine parts
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, con ojales, sin tuerca de bloqueo
58598
58598.000.006
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
KIPP Indexing plungers with key ring, without locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido 6MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
D1_MM
12
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
23.1
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305 Pino de indexación 1.4034 Arandela 1.4310, brillante.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el pino roscado saliente. Este pino también es adecuado para la actuación automática, por ej. cilindro neumático programable o por control remoto usando cables Bowden.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Marca
Kipp
D1_MM
12
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
23.1
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305 Pino de indexación 1.4034 Arandela 1.4310, brillante.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el pino roscado saliente. Este pino también es adecuado para la actuación automática, por ej. cilindro neumático programable o por control remoto usando cables Bowden.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D
6
D1
12
D4
23
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L4
17
P
1.5
SW1
14
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58598.000.006
EAN
4059245014279
UBB
500689877479
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0342.13206