text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with five lobe grip Negro/Gris Acero 5,8, cable de plástico M10


Artículo No.
Marca Kipp
Clase 5.8
Color Negro/Gris
D1_MM 5
Material Acero/plástico
Peso por pieza (g) 33.2
Info Este mango NOVO de los percutores de indexación, permiten la indexación y la fijación con un único componente. Especialmente útil para ajustes telescópicos que se pueden colocar y fijar con rapidez, precisión y sencillez.Material: Termoplástico. Pino de indexación y tornillo en acero 5.8.Versión: Mango gris negro. Pino de indexación y tornillo oxidado a negro. Pino de indexación endurecido, rectificado.
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
Clase 5.8
Color Negro/Gris
D1_MM 5
Material Acero/plástico
Peso por pieza (g) 33.2
Info Este mango NOVO de los percutores de indexación, permiten la indexación y la fijación con un único componente. Especialmente útil para ajustes telescópicos que se pueden colocar y fijar con rapidez, precisión y sencillez.Material: Termoplástico. Pino de indexación y tornillo en acero 5.8.Versión: Mango gris negro. Pino de indexación y tornillo oxidado a negro. Pino de indexación endurecido, rectificado.
Codigo SA

Dimensiones

D 50
D1 5
D2 10
D3 22.2
D4 28.2
H 34.8
H2 11.5
H1 17.8
L1 5
L 13
P 1
SW 13

Números de artículo

Artículo No. 58754.100.001
EAN 4059245021659
UBB 500689812450
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0245.1105

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.