Pomos con agarre, con pino extendido , sin tipo de bloqueo, sin tuerca de bloqueo
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, con pino extendido , sin tipo de bloqueo, sin tuerca de bloqueo
58660
58660.000.008
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
KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, without locknut Métrica fina Acero 5.8, pino endurecido, cable de plástico Oxidado negro 8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
Clase
5.8
D1_MM
16
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
70.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 4
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Marca
Kipp
Clase
5.8
D1_MM
16
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
70.4
Info
Material: Acero grado 5.8. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D
8
D1
16
D2
33
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
45
F x 30°
2.3
H
12
L1
26
L2
10
L3
23
L
72
P
1.5
SW1
19
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58660.000.008
EAN
4059245011896
UBB
500690002687
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0630.21308