text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with cylindrical pin, premium Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido, cable de plástico 6MM


Artículo No.
Marca Kipp
D1_MM 12
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 28.3
Info Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305 Pino de indexación 1.4034 Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación Premium se caracterizan por requerimientos de fabricación más estrictos para los percutores de indexación y manguitos roscadas. Además, un localizador de centralización que se puede utilizar para aumentar la precisión de posicionamiento se proporciona en el manguito roscado. Estos percutores de indexación se utilizan cuando es necesario evitar el cambio de la posición trabada por fuerzas transversales y la mayor precisión de posicionamiento es necesaria. Una nueva posición de bloqueo sólo se puede ajustar después de que el espárrago se haya desactivado manualmente. Cuando se esperan altas fuerzas laterales, se debe utilizar el localizador centralizador.Montaje: Al utilizar la centralización del manguito roscado, se recomienda que el agujero se mecanice antes de roscar.
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
D1_MM 12
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 28.3
Info Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305 Pino de indexación 1.4034 Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación Premium se caracterizan por requerimientos de fabricación más estrictos para los percutores de indexación y manguitos roscadas. Además, un localizador de centralización que se puede utilizar para aumentar la precisión de posicionamiento se proporciona en el manguito roscado. Estos percutores de indexación se utilizan cuando es necesario evitar el cambio de la posición trabada por fuerzas transversales y la mayor precisión de posicionamiento es necesaria. Una nueva posición de bloqueo sólo se puede ajustar después de que el espárrago se haya desactivado manualmente. Cuando se esperan altas fuerzas laterales, se debe utilizar el localizador centralizador.Montaje: Al utilizar la centralización del manguito roscado, se recomienda que el agujero se mecanice antes de roscar.
Codigo SA

Dimensiones

D 6
D1 12
D2 25
D3 10
D4 8.5
D5 (Tol.) 8.5
F 1.8
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
H 6
L1 20
L2 8
L3 17
L4 3
L 51.7
P 1.5
SW 14

Números de artículo

Artículo No. 58730.000.006
EAN 4059245012381
UBB 500689937034
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0736.401206

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.