Pomos con agarre
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre
58587
58587.100.001
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
KIPP Indexing plungers Acero 5,8. Cincado M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
Clase
5.8
D1_MM
10
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
26.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Marca
Kipp
Clase
5.8
D1_MM
10
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
26.3
Info
Material: Acero grado 5.8.Versión: cincado, pasivación a azul.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
A
22.9
D
6
D1
10
D2
3.5
F1 = springiness beginning in N
4
F2 = springiness end in N
16
F x 30°
1.1
H
14
L1
33.5
L2
17.5
L3
30
L
65
SW1
10
Carga de prueba en Nm (máx.)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58587.100.001
EAN
4059245013753
UBB
500689870102
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0340.1206