Machine parts
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
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, sin tipo de bloqueo, sin tuerca de bloqueo
58680
58680.000.003
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido, cable de acero inoxidable 3MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
D1_MM
6
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pino de indexación endurecido, rectificado.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
D1_MM
6
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pino de indexación endurecido, rectificado.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Dimensiones
D
3
D1
6
D2
14
F1 = springiness beginning in N
4.5
F2 = springiness end in N
10
F x 30°
0.8
H
3.5
L1
12
L2
5
L3
10
L
34.5
P
0.75
SW1
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58680.000.003
EAN
4059245009930
UBB
500690010011
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0632.001903