text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Pomos con agarre, tipo de bloqueo, con tuerca de bloqueo
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, tipo de bloqueo, con tuerca de bloqueo
58740
58740.050.005
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
KIPP Indexing plungers, lockout type, with locknut Acero 5.8 / plástico Cincado 5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
D1_MM
8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
11.3
Info
Material: Acero. Manguito roscado 1.0718.Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante. Manguito roscado cincada, pasivación a azul. Pino de indexación brillante.Nota: Este artículo es una alternativa económica a los percutores de indexación existentes. Es adecuado para aplicaciones que requieren menos precisión. El par de apriete máx. debe observarse durante el montaje.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Marca
Kipp
D1_MM
8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
11.3
Info
Material: Acero. Manguito roscado 1.0718.Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante. Manguito roscado cincada, pasivación a azul. Pino de indexación brillante.Nota: Este artículo es una alternativa económica a los percutores de indexación existentes. Es adecuado para aplicaciones que requieren menos precisión. El par de apriete máx. debe observarse durante el montaje.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D
5
D1
8
D2
14
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1.3
H
5
L1
17
L2
7
L3
15
L
40
SW1
8
SW2
13
Carga de prueba en Nm (máx.)
7
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58740.050.005
EAN
4059245204892
UBB
500690060180
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0747.04105080
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando