Palancas de sujeción de plástico, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palancas de sujeción de plástico, rosca exterior
58110
58110.050.025
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Rojo tráfico Acero inoxidable 1.4305 / plástico M5X40X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Color
Rojo tráfico
D1_MM
13
Material
Acero inoxidable / plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Para muchas personas, la palanca Novo·Grip representa la clave para un apriete seguro y cómodo. Esta palanca proporciona una solución poderosa y orientada hacia el futuro para casi todos los problemas operativos y de apriete.Material: mango plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Partes de acero: Inoxidable, 1.4305.Versión: Piezas de acero brillantes.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Color
Rojo tráfico
D1_MM
13
Material
Acero inoxidable / plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Para muchas personas, la palanca Novo·Grip representa la clave para un apriete seguro y cómodo. Esta palanca proporciona una solución poderosa y orientada hacia el futuro para casi todos los problemas operativos y de apriete.Material: mango plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Partes de acero: Inoxidable, 1.4305.Versión: Piezas de acero brillantes.
Dimensiones
A
40
A1
47
B
7.5
D
10
D1
13
D2
14.5
H
24.5
H2
15
H3
30
H4
33.5
H1
4
Número de dientes
16
L
25
X
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58110.050.025
EAN
4059245110421
UBB
500689768801
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0270.10584X25