Palancas de sujeción de plástico, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palancas de sujeción de plástico, rosca exterior
58112
58112.160.030
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Amarillo Acero inoxidable 1.4305 / plástico M16X110X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Color
Amarillo
D1_MM
30
Material
Acero inoxidable / plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Para muchas personas, la palanca Novo·Grip representa la clave para un apriete seguro y cómodo. Esta palanca proporciona una solución poderosa y orientada hacia el futuro para casi todos los problemas operativos y de apriete.Material: mango plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Partes de acero: Inoxidable, 1.4305.Versión: Piezas de acero brillantes.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Color
Amarillo
D1_MM
30
Material
Acero inoxidable / plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Para muchas personas, la palanca Novo·Grip representa la clave para un apriete seguro y cómodo. Esta palanca proporciona una solución poderosa y orientada hacia el futuro para casi todos los problemas operativos y de apriete.Material: mango plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Partes de acero: Inoxidable, 1.4305.Versión: Piezas de acero brillantes.
Dimensiones
A
110
A1
126
B
15.5
D
23
D1
30
D2
32.5
H
49
H2
33
H3
72
H4
77
H1
12
Número de dientes
26
L
30
X
16
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58112.160.030
EAN
4059245113156
UBB
500689779618
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0270.51616X30