Palanca de sujeción 2K, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de sujeción 2K, rosca exterior
58074
58074.080.020
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
KIPP Clamping levers 2K, external thread Negro/Plata Acero inoxidable 1.4305 / plástico M8X64,9X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Color
Negro/Plata
D1_MM
17.5
Material
Acero inoxidable / plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: mango: Plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Componente suave Thermoflex rectificado en SEBS. Partes de acero: Inoxidable, 1.4305.Versión: Piezas de acero brillantes.Nota: Los componentes duros y suaves se suministran en gris negro RAL 7021.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Color
Negro/Plata
D1_MM
17.5
Material
Acero inoxidable / plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: mango: Plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Componente suave Thermoflex rectificado en SEBS. Partes de acero: Inoxidable, 1.4305.Versión: Piezas de acero brillantes.Nota: Los componentes duros y suaves se suministran en gris negro RAL 7021.
Dimensiones
A
64.9
A1
74.4
B
17.6
D
13.5
D1
17.5
D2
19
H
28.5
H2
12.5
H3
41.2
H4
45.2
H1
6.5
Número de dientes
20
L
20
X
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58074.080.020
EAN
4059245115358
UBB
500689662467
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0126.20801X20