Bouten
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Moeren
Schroeven
Draadstangen & studbolts
Ringen
Verankeringsproducten
Pennen, spieën & bussen
Klinken
Draadreparatie & inserts
Haak- & oogproducten
Technische & machineonderdelen
Assortimentskisten en opslagsystemen
Premium Stainless Steel Hardware
Systemen, meubel- & security fasteners
Afstandhouders & -busjes
Machine onderdelen
Outlet
Handgereedschappen
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Elektrische gereedschappen
Slijpen & Schuren
Automobiel & Fleet
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Elektrische toebehoren
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Technische chemicaliën
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Speciale aanbiedingen
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Palanca de sujeción 2K, rosca exterior
Todas las categorías
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Piezas de maquinaria
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de sujeción 2K, rosca exterior
58074
58074.080.015
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
KIPP Clamping levers 2K, external thread Negro/Plata Acero inoxidable 1.4305 / plástico M8X64,9X15
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Color
Negro/Plata
D1_MM
17.5
Material
Acero inoxidable / plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: mango: Plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Componente suave Thermoflex rectificado en SEBS. Partes de acero: Inoxidable, 1.4305.Versión: Piezas de acero brillantes.Nota: Los componentes duros y suaves se suministran en gris negro RAL 7021.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Color
Negro/Plata
D1_MM
17.5
Material
Acero inoxidable / plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: mango: Plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Componente suave Thermoflex rectificado en SEBS. Partes de acero: Inoxidable, 1.4305.Versión: Piezas de acero brillantes.Nota: Los componentes duros y suaves se suministran en gris negro RAL 7021.
Dimensiones
A
64.9
A1
74.4
B
17.6
D
13.5
D1
17.5
D2
19
H
28.5
H2
12.5
H3
41.2
H4
45.2
H1
6.5
Número de dientes
20
L
15
X
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58074.080.015
EAN
4059245115341
UBB
500689662384
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0126.20801X15