Palanca de sujeción 2K, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de sujeción 2K, rosca exterior
58072
58072.050.020
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
KIPP Clamping levers 2K, external thread Acero 5,8, cable de plástico Oxidado negro M5X40,1X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Clase
5.8
D1_MM
15
Material
Acero/plástico
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Material: mango: Plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Componente suave Thermoflex rectificado en SEBS. Piezas de acero: grado 5.8.Versión: Piezas de acero en negro oxidado.Nota: Los componentes duros y suaves se suministran en gris negro RAL 7021.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
D1_MM
15
Material
Acero/plástico
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Material: mango: Plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Componente suave Thermoflex rectificado en SEBS. Piezas de acero: grado 5.8.Versión: Piezas de acero en negro oxidado.Nota: Los componentes duros y suaves se suministran en gris negro RAL 7021.
Dimensiones
A
40.1
A1
48.1
B
10.1
D
10
D1
15
D2
16
H
24.5
H2
10
H3
30
H4
33.5
H1
4
Número de dientes
16
L
20
X
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58072.050.020
EAN
4059245113644
UBB
500689653219
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0125.10501X20