Palanca de 20 grados, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de 20 grados, rosca exterior
58027
58027.120.030
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Negro Cinc fundido / acero 5.8 Revestido de plástico / oxidado negro M12X25X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Clase
5.8
Color
Negro
D1_MM
25
Material
Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie
Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas en acero grado 5.8.Versión: mango revestido a plástico, piezas de acero en negro oxidado.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
Color
Negro
D1_MM
25
Material
Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie
Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas en acero grado 5.8.Versión: mango revestido a plástico, piezas de acero en negro oxidado.
Dimensiones
A
95
A1
108
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
H
42.5
H2
26
H3
67
H4
72
H1
10
Número de dientes
24
L
30
X
12
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58027.120.030
EAN
4059245079537
UBB
500689477668
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0116.4121X30