text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, internal thread, non-adjustable Negro Acero 5,8, cable de plástico Cincado M12


Artículo No.
Marca Kipp
Clase 5.8
Color Negro
D1_MM 25.8
Material Acero/plástico
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
Clase 5.8
Color Negro
D1_MM 25.8
Material Acero/plástico
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 45.47
Info Material: mango plástico reforzado con fibra de vidrio. Piezas de acero grado 5.8Versión: mango en antracita, piezas en acero cincadas, pasivación a azul.Nota: Palancas de fijación no ajustables se pueden utilizar para aplicaciones sencillas. En general, debe haber espacio para que la palanca pueda girarse en 360°.
Codigo SA

Dimensiones

A 95
A1 108
B 13
D1 25.8
D2 26
H 26
H2 54
H1 17
T 18
X 12

Números de artículo

Artículo No. 58081.120.001
EAN 4059245071586
UBB 500689667177
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0175.412000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.