Machine parts
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
Piezas de maquinaria
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de sujeción, rosca exterior
58070
58070.080.060
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
KIPP Clamping levers, external thread with cap Plata Acero inoxidable 1.4308 / 1.4305 Electrolítico pulido / brillante M8X65X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
Color
Silver
D1_MM
18.5
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4308/1.4305
Tratamiento de superficie
Electrolítico pulido / brillante
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Marca
Kipp
Color
Silver
D1_MM
18.5
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4308/1.4305
Tratamiento de superficie
Electrolítico pulido / brillante
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
118.4
Info
Material: mango 1.4308. Otras piezas de acero 1.4305.Versión: mango electropolido. Piezas de acero brillantes.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
32
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Número de dientes
20
L
60
X
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58070.080.060
EAN
4059245099931
UBB
500689650405
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0124.9208X60