text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Plata Acero inoxidable 1.4308 / 1.4305 Electrolítico pulido / brillante M8X65X50


Artículo No.
Marca Kipp
Color Silver
D1_MM 18.5
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4308/1.4305
Tratamiento de superficie Electrolítico pulido / brillante
Rosca Métrica
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
Color Silver
D1_MM 18.5
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4308/1.4305
Tratamiento de superficie Electrolítico pulido / brillante
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 111.7
Info Material: mango 1.4308. Otras piezas de acero 1.4305.Versión: mango electropolido. Piezas de acero brillantes.
Codigo SA

Dimensiones

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Número de dientes 20
L 50
X 8

Números de artículo

Artículo No. 58070.080.050
EAN 4059245099924
UBB 500689650322
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0124.9208X50

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.