Palanca de sujeción, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de sujeción, rosca exterior
58044
58044.102.060
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
KIPP Clamping levers, external thread Rojo Cinc fundido / acero 5.8 Revestido de plástico / oxidado negro M10X95X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Clase
5.8
Color
Red
D1_MM
27
Material
Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie
Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero grado 5.8.Versión: mango revestido a plástico, Piezas de acero en negro oxidado.Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
Color
Red
D1_MM
27
Material
Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie
Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero grado 5.8.Versión: mango revestido a plástico, Piezas de acero en negro oxidado.Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.
Dimensiones
A
95
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27.5
H
43
H2
27
H3
63
H4
67.5
H1
10
Número de dientes
24
L
60
X
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58044.102.060
EAN
4059245092543
UBB
500689554474
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0122.41027X60