Palanca de sujeción, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de sujeción, rosca exterior
58054
58054.061.015
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
KIPP Clamping levers, external thread Negro Cinc fundido / acero inoxidable 1.4305 Revestimiento de plástico / brillante M6X65X15
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Color
Negro
D1_MM
18.5
Material
Acero zinc / acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Tratamiento de superficie
Revestimiento de plástico / brillante
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero inoxidable 1.4305.Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero inoxidable brillantes.Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Color
Negro
D1_MM
18.5
Material
Acero zinc / acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Tratamiento de superficie
Revestimiento de plástico / brillante
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero inoxidable 1.4305.Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero inoxidable brillantes.Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.
Dimensiones
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
28.5
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Número de dientes
20
L
15
X
6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58054.061.015
EAN
4059245096596
UBB
500689601572
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0123.2061X15