text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Palanca de sujeción, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de sujeción, rosca exterior
58132
58132.100.050
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
KIPP Clamping levers, external thread Negro Acero 1.0401 / 5.8 Revestimiento de plástico M10X65X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Clase
5.8
Color
Negro
D1_MM
18.5
Material
Acero
Material técnico
1.0401
Tratamiento de superficie
Revestimiento de plástico
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 4
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
Color
Negro
D1_MM
18.5
Material
Acero
Material técnico
1.0401
Tratamiento de superficie
Revestimiento de plástico
Rosca
Métrica
Info
Material: mango 1.0401. Otras piezas de acero grado 5.8.Versión: mango revestido a plástico, estructura de textura fina. Piezas de acero en negro oxidado.Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.
Dimensiones
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
28.5
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Número de dientes
20
L
50
X
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58132.100.050
EAN
4059245083084
UBB
500689971918
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0752.2101X50