Palanca de sujeción, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de sujeción, rosca exterior
58056
58056.040.020
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
KIPP Clamping levers, external thread Naranja Cinc fundido / acero inoxidable 1.4305 Revestimiento de plástico / brillante M4X30X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Color
Orange
D1_MM
13
Material
Acero zinc / acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Tratamiento de superficie
Revestimiento de plástico / brillante
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero inoxidable 1.4305.Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero inoxidable brillantes.Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Color
Orange
D1_MM
13
Material
Acero zinc / acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Tratamiento de superficie
Revestimiento de plástico / brillante
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero inoxidable 1.4305.Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero inoxidable brillantes.Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.
Dimensiones
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Número de dientes
16
L
20
X
4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58056.040.020
EAN
4059245095742
UBB
500689607280
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0123.0042X20