text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Naranja Cinc fundido / acero 5.8 Revestido de plástico / oxidado negro M8X65X45


Artículo No.
Marca Kipp
Clase 5.8
Color Orange
D1_MM 18.5
Material Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca Métrica
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
Clase 5.8
Color Orange
D1_MM 18.5
Material Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 100.2
Info Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero grado 5.8.Versión: mango revestido a plástico, Piezas de acero en negro oxidado.Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.
Codigo SA

Dimensiones

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Número de dientes 20
L 45
X 8

Números de artículo

Artículo No. 58042.080.045
EAN 4059245090600
UBB 500689535663
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0122.2082X45

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.