Palanca de sujeción, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de sujeción, rosca exterior
58042
58042.040.030
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
KIPP Clamping levers, external thread Naranja Cinc fundido / acero 5.8 Revestido de plástico / oxidado negro M4X30X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Clase
5.8
Color
Orange
D1_MM
13
Material
Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie
Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero grado 5.8.Versión: mango revestido a plástico, Piezas de acero en negro oxidado.Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
Color
Orange
D1_MM
13
Material
Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie
Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero grado 5.8.Versión: mango revestido a plástico, Piezas de acero en negro oxidado.Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.
Dimensiones
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Número de dientes
16
L
30
X
4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58042.040.030
EAN
4059245088263
UBB
500689530870
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0122.0042X30