Manijas, roca interna
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
Piezas de maquinaria
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de leva
Tiradores cames
Manijas, roca interna
58136
58136.080.001
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
KIPP Cam levers, internal thread Acero 5,8. Cincado M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
Clase
5.8
D1_MM
27.1
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
234.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Marca
Kipp
Clase
5.8
D1_MM
27.1
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
234.8
Info
Material: Mango acero 1.0401. Arandelas de presión en plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidrio reforzada. Pino acero inoxidable 1.4305. Espárrago y arandela, grado 5.8.Versión: Mango, espárrago y arandela, cincado, pasivación a azul. Arandela de presión negra. Pino brillante.Nota: Los plásticos están sujetos a fricción bajo carga (retardato).
Codigo SA
7318169290
Dimensiones
A
96
A1
108
B
33.3
B1
24
Fuerza manual FH (N)
350
D
8
D1
27.1
D2
11
F
8
H
18
H1
28.5
S
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58136.080.001
EAN
4059245208753
UBB
500689992880
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0788.2502208