text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Machine parts
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de leva
Tiradores cames
Manijas, roca externa
58116
58116.060.050
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
KIPP Cam levers, external thread Acero inoxidable 1.4308 / 1.4305 M6X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
D1_MM
18.1
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4308/1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Mangos 1.4308. Arandelas de presión en plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidrio reforzada. Pino, arandela y tornillo 1.4305.Versión: Mango eletropulido. Arandela de presión negra. Pino, arandela y tornillo brillante.Nota: Los plásticos están sujetos a fricción bajo carga (retardato).not adjustable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
D1_MM
18.1
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4308/1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Mangos 1.4308. Arandelas de presión en plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidrio reforzada. Pino, arandela y tornillo 1.4305.Versión: Mango eletropulido. Arandela de presión negra. Pino, arandela y tornillo brillante.Nota: Los plásticos están sujetos a fricción bajo carga (retardato).not adjustable
Dimensiones
A
70.4
A1
79.2
B
21.5
B1
15
Fuerza manual FH (N)
120
D
6
D1
18.1
D2
9
F
4
H
14.5
H1
22
L
50
S
1.2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58116.060.050
EAN
4059245029716
UBB
500689939352
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0645.1512006X50