text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers without nut Acero 5.8, pino endurecido Oxidado negro M10X4


Article number
Marca Kipp
Clase 5.8
D1_MM 10
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 19.3
Packed per 4
Full Box only

Specifications

Marca Kipp
Clase 5.8
D1_MM 10
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 19.3
Info Material: Acero grado 5.8.Versión: Oxidado a negro. Pino rectificado endurecido.Nota: Los percutores de indexación de acción por excéntrico se utilizan cuando el pino de indexación no debe proyectarse todo el tiempo. Girando la palanca 180° tira el pino. Una ranura asegura que el mango permanezca en esa posición.
Codigo SA 8466209800

Dimensions

B 9
B1 3
D 4
D1 10
D2 10
F1 = springiness beginning in N 8
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1
H 6
L2 25
L3 20
L 38

Article numbers

Article number 58638.100.004
EAN 4059245018239
UBB 500689901543
UNSPSC 31162807
Manufacturer article nr  K0348.060410

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.