text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers with nut Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido M20X8


Artículo No.
Marca Kipp
D1_MM 20
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 163.3
Info Material: Acero inoxidable 1.4305.Versión: Brillante. Pino rectificado, no endurecido.Nota: Los percutores de indexación de acción por excéntrico se utilizan cuando el pino de indexación no debe proyectarse todo el tiempo. Girando la palanca 180° tira el pino. Una ranura asegura que el mango permanezca en esa posición.
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
D1_MM 20
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 163.3
Info Material: Acero inoxidable 1.4305.Versión: Brillante. Pino rectificado, no endurecido.Nota: Los percutores de indexación de acción por excéntrico se utilizan cuando el pino de indexación no debe proyectarse todo el tiempo. Girando la palanca 180° tira el pino. Una ranura asegura que el mango permanezca en esa posición.
Codigo SA 8466209800

Dimensiones

B 18
B1 6
D 8
D1 20
D2 20
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 2.3
H 12
L2 50
L3 35
L 70
SW 30

Números de artículo

Artículo No. 58709.200.008
EAN 4059245019359
UBB 500690032213
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0637.1050820

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.