text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers Acero soldable 1.0403 / 5.8, pino endurecido Oxidado negro M10X6


Artículo No.
Marca Kipp
Clase 5.8
D1_MM 10
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Peso por pieza (g) 20.5
Info Material: Mango 1.0503. Pino de acero grado 5.8. Manguito saldable 1.0403.Versión: Oxidado a negro. Pino endurecido y rectificado.Nota: Los percutores de indexación de acción por excéntrico se utilizan cuando el pino de indexación no debe proyectarse todo el tiempo. Girando la palanca 180° tira el pino. Una ranura asegura que el mango permanezca en esa posición. Para soldar los percutores de indexación por acción de excéntrico, recomendamos la soldadura blindada con gas inerte con equipo de soldadura TIG.
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
Clase 5.8
D1_MM 10
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Peso por pieza (g) 20.5
Info Material: Mango 1.0503. Pino de acero grado 5.8. Manguito saldable 1.0403.Versión: Oxidado a negro. Pino endurecido y rectificado.Nota: Los percutores de indexación de acción por excéntrico se utilizan cuando el pino de indexación no debe proyectarse todo el tiempo. Girando la palanca 180° tira el pino. Una ranura asegura que el mango permanezca en esa posición. Para soldar los percutores de indexación por acción de excéntrico, recomendamos la soldadura blindada con gas inerte con equipo de soldadura TIG.
Codigo SA 8466209800

Dimensiones

B 9
B1 3
D 6
D1 10
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L2 25
L 38

Números de artículo

Artículo No. 58719.100.006
EAN 4059245018741
UBB 500690037592
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0639.080610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.