Machine parts
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Elementos de bloqueo
Pasador de bloqueo
Pomos de émbolos
58721
58721.200.150
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
KIPP Cam-action indexing plungers Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido M20X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
D1_MM
20
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Peso por pieza (g)
150
Info
Material: Mango en acero inoxidable 1.4308. Pino de indexación en acero inoxidable 1.4305. Manguito saldable en acero inoxidable 1.4301.Versión: Brillante. Pino de indexación rectificado, no endurecido.Nota: Los percutores de indexación de acción por excéntrico se utilizan cuando el pino de indexación no debe proyectarse todo el tiempo. Girando la palanca 180° tira el pino. Una ranura asegura que el mango permanezca en esa posición. Para soldar los percutores de indexación por acción de excéntrico, recomendamos la soldadura blindada con gas inerte con equipo de soldadura TIG.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Marca
Kipp
D1_MM
20
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Peso por pieza (g)
150
Info
Material: Mango en acero inoxidable 1.4308. Pino de indexación en acero inoxidable 1.4305. Manguito saldable en acero inoxidable 1.4301.Versión: Brillante. Pino de indexación rectificado, no endurecido.Nota: Los percutores de indexación de acción por excéntrico se utilizan cuando el pino de indexación no debe proyectarse todo el tiempo. Girando la palanca 180° tira el pino. Una ranura asegura que el mango permanezca en esa posición. Para soldar los percutores de indexación por acción de excéntrico, recomendamos la soldadura blindada con gas inerte con equipo de soldadura TIG.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
B
18
B1
6
D
12
D1
20
F1 = springiness beginning in N
20
F2 = springiness end in N
60
F x 30°
3
H
12
L2
50
L
70
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58721.200.150
EAN
4059245019540
UBB
500689936879
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0640.1081220