text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Acero inoxidable M10X30


Artículo No.
Marca Kipp
D1_MM 10
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 53.3
Info Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Mango en forma de seta y botón de presión de acero inoxidable 1.4305. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de compresión de acero inoxidable.Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino endurecido con min. 40 HRC. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Los pinos de bloqueo pueden se suministrar con un cable de retención, si se requiere. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max.Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367.10200 Cable de retención con las K0367. Aro K0367.15/19/23 Casquillo para pinos de bloqueo K0724.
Codigo SA
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
D1_MM 10
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 53.3
Info Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Mango en forma de seta y botón de presión de acero inoxidable 1.4305. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de compresión de acero inoxidable.Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino endurecido con min. 40 HRC. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Los pinos de bloqueo pueden se suministrar con un cable de retención, si se requiere. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max.Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367.10200 Cable de retención con las K0367. Aro K0367.15/19/23 Casquillo para pinos de bloqueo K0724.
Codigo SA

Dimensiones

Agujero de recepción (H11) 10
D 25.4
D1 10
D2 11.86
D3 14.2
D4 7.4
L1 9
L2 25.7
L3 17.8
L 30
Fuerza de corte (cizallamiento doble), máx. (kN) 100.1

Números de artículo

Artículo No. 58722.100.030
EAN 4059245022724
UBB 500690043772
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0641.02510030

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.