text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Threaded fitting GEKA plus K brass internal thread 1


Artículo No. 6H532911
Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
Tamaño de la conexión roscada 1 pulgada
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Conexión roscada Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Distancia entre conexiones 40 mm
Embalado por 1

Especificaciones

Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
Tamaño de la conexión roscada 1 pulgada
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Conexión roscada Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Marca Karasto
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6H532911
EAN 4015933022292
UBB 500582767702
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 02.1113
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.